Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CONTROL TM Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0269874
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     281602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Kupferindex
28.8 kg/km
Kabelgewicht
74 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
1.5 mm²
Zertifizierung
CE, UKCA, CAS, RU, UL, C_UL, EAC, Fire
Anzahl
1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,34767*
€ 2,10767*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,37*
€ 2,14*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,664*
€ 3,395*
5 Tage
42
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,96*
€ 4,12*
46 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 56,81*
€ 99,21*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,10767*
€ 2,50813
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,88767*
€ 2,24633
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,83767*
€ 2,18683
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,74767*
€ 2,07973
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,66767*
€ 1,98453
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,34767*
€ 1,60373
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4378*
Zubehör
Lapp Kabel
53112020 + 52103020
ab € 31,82*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.