Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 105 MC Signalkabel 50 m Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX HEAT 105 MC Signalkabel 50 m Schwarz
Lapp ÖLFLEX HEAT 105 MC Signalkabel 50 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103502914
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026012/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
8.9 mm
Kupferindex
57.6 kg/km
Kabelgewicht
122 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1.5 mm²
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29073*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,10073*
€ 2,49987
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,84073*
€ 2,19047
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,80073*
€ 2,14287
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,67073*
€ 1,98817
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,62073*
€ 1,92867
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,29073*
€ 1,53597
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.