Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad TC-9065632 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conrad TC-9065632 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP66
Conrad TC-9065632 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP66
Conrad TC-9065632 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103507889
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     TC-9065632
EAN/GTIN:
     4064161074733
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
tru components universalgehäuse
Deckel inkl. eingezogener Dichtung, Unterteil und Schrauben (beigelegt), ABS, lichtgrau ähnlich RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
55 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Hellgrau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,43*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,50*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.