Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad TC-9065608 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conrad TC-9065608 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP66
Conrad TC-9065608 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP66
Conrad TC-9065608 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103507890
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     TC-9065608
EAN/GTIN:
     4064161074702
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
tru components universalgehäuse
Deckel inkl. eingezogener Dichtung, Unterteil und Schrauben (beigelegt), ABS, lichtgrau ähnlich RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
55 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Hellgrau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,43*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,50*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.