| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-103581759 Herst.-Nr.: Q28-AOC-3M-FR-BO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überragende Leistung Alcatel-Lucent Q28-AOC-3M-FR kompatibles Aktives Optisches Kabel (AOC) mit 3 Meter QSFP28 zu QSFP28 Verbindung für 100GBASE-SR4 Anwendungen nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Das Alcatel-Lucent Q28-AOC-3M-FR kompatible 100GBASE-SR4 3 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) hat eine Empfangsfunktion und eine Sendefunktion auf jeder Seite für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieses Alcatel-Lucent Q28-AOC-3M-FR kompatible 100GBASE-SR4 3 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) ist für den Einsatz in allen gängigen Alcatel-Lucent Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale Alcatel-Lucent Q28-AOC-3M-FR 100GBASE-SR4 3 Meter Aktive Optische Kabel (AOC) offiziell unterstützen. Jedes Alcatel-Lucent Q28-AOC-3M-FR kompatible 100GBASE-SR4 Aktive Optische Kabel (AOC) unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 100G pro Sekunde auf 3 Metern. Fragen Sie jetzt eine Teststellung an! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 150 g | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 160 g | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS, CE | ![](/p.gif) | Gewährleistungsfrist | 5 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS, CE | Merkmale | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | QSFP28 | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | QSFP28 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Türkis | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 100 Gbit/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |