Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 170275 Gurt Ausstattungskoffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 170275 Gurt Ausstattungskoffer Schwarz
Cimco 170275 Gurt Ausstattungskoffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103643172
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     170275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gepäckgurt
Kofferband
Schultergurt
Tragegurt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
1350 mm
Länge (min.)
750 mm
Merkmale
Geeignet für
Ausstattungskoffer
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Verstellbare Länge
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.