Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CONTROL TM Signalkabel Grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     139-2813531
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     281803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.4 mm
Kupferindex
28.8 kg/km
Kabelgewicht
82 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1 mm²
Zertifizierung
CE, UKCA, CAS, RU, UL, C_UL, EAC, Fire
Anzahl
1
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
3
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 57,42*
€ 82,42*
pro Spule
€ 8,95*
ab € 87,31*
€ 93,70*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 82,42*
€ 98,08
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 82,13*
€ 97,73
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 71,22*
€ 84,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 58,72*
€ 69,88
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 57,42*
€ 68,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 57,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4378*
Zubehör
Lapp Kabel
53112020 + 52103020
ab € 31,76*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.