Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015206 Signalkabel 150 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015206 Signalkabel 150 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015206 Signalkabel 150 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103930596
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015206/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
6x1.0mm² steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
150 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9.5 mm
Kupferindex
57.6 kg/km
Kabelgewicht
150 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
38 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
142.5 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
6
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,195*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 1,74414* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 308,421*
€ 367,02099
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 306,6705*
€ 364,9379
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 293,241*
€ 348,95679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 286,05*
€ 340,3995
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 261,195*
€ 310,82205
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.