Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECA1VHG471B Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ECA1VHG471B Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische
Panasonic ECA1VHG471B Kondensator Grau Festkondensator Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103987803
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1VHG471B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Grau
Belastbarkeit
470000 nF
Spannung
35 V
Gewicht und Abmessungen
Abstand Tonhöhe
5 mm
Breite
10 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
2 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,245*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,039*
€ 1,23641
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR35V477M10X21-RH
ab € 0,201*
Ähnlich
Nichicon
UVR1V471MPD1TD
ab € 0,105*
Ähnlich
Panasonic
ECA1VHG471
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.