| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-103989525 Herst.-Nr.: 10032745_0 EAN/GTIN: 4052025327453 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schöne Kokosfußmatte mit Zuhause-Schriftzug Bereiten Sie Ihren Besuchern bereits an der Tür einen herzlichen Empfang. Mit diesem Fußabtreter mit dem Schriftzug "Zuhause ist kein Ort sondern ein Gefühl" werden sich Ihre Gäste ganz sicher willkommen fühlen. Der Türvorleger ist zudem eine schöne Geschenkidee für Familien oder Paare zum Einzug ins neue Heim. Gefertigt aus natürlichen Kokosfasern ist die Schmutzfangmatte besonders robust und strapazierfähig und fängt Schmutz und Feuchtigkeit zuverlässig ab.
Hinweis: Kokos ist ein Naturprodukt, weshalb es in Struktur und Farbe der Fasern zu leichten Abweichungen kommen kann. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Dicke | 15 mm | ![](/p.gif) | Breite | 600 mm | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 400 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1400 g | Merkmale | Typ | Dekorative Fußmatte | ![](/p.gif) | Vorgesehene Verwendung | Indoor/Outdoor | ![](/p.gif) | Form | Rechteckig | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Natürlich | ![](/p.gif) | Färbung | Muster | ![](/p.gif) | Spitzenmaterial | Kokosfaser | ![](/p.gif) | Trägermaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Rutschfeste Oberfläche | Ja | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |