Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015025 Signalkabel 75 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015025 Signalkabel 75 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015025 Signalkabel 75 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104039026
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015025/75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
75 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
15.7 mm
Kupferindex
120 kg/km
Kabelgewicht
380 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
62.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
235.5 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
25
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,52725*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Meter (ab € 4,60703* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 407,08725*
€ 484,43383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 403,12725*
€ 479,72143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 386,90775*
€ 460,42022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 376,99725*
€ 448,62673
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 345,52725*
€ 411,17743
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.