Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-A25G-I4SM-O Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet / Fiber 25000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro AOC-A25G-I4SM-O Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet / Fiber 25000 Mbit/s
Supermicro AOC-A25G-I4SM-O Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet / Fiber 25000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104120512
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-A25G-I4SM-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel controller
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14 W
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Produktfarbe
Grün, Grau
Chipsatz
Intel E810-XXVAM2
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 115 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet / Fiber
Anzahl Faseranschlüsse
4
Optischer Kabelverbinder
SFP28
PCI version
4.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
115 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
25000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 1588, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 480,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,89*
€ 649,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,28*
€ 642,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,35*
€ 625,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,89*
€ 615,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,92*
€ 572,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.