Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Außeneinbauleuchte
>
Artikel
TRIO Zagros Einbaustrahler Chrom LED 5,5 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-104167079
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
650610306
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Das Geheimnis der TRIO Einbauleuchten lautet: zeitlos.flexibel.designorientiert. Mit den richtigen Einbauleuchten lassen sich stilvolle Akzente setzen und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. Die ZAGROS Einbauleuchten sorgen für ein gerichtetes, akzentuiertes und angenehm natürliches Licht. Dank IP65-Schutz sind die Leuchten gegen Strahlwasser geschützt und damit besonders für Nassräume und Außenbereiche geeignet. Die Einbauleuchten haben eine klassische Reflektoroptik und sind extern dimmbar, so dass die Helligkeit individuell eingestellt werden kann. Der quadratische ZAGROS Einbauspot hat eine Größe von 85 x 85mm und erfordert einen Deckenausschnitt von 72mm sowie eine Einbautiefe von min. 68mm. Für den Einbau und die Verknüpfung von mehreren Einbauleuchten wird kein zusätzlicher Trafo benötigt. Im praktischen 3er Set steht der Renovierung nichts mehr im Wege. Die ZAGROS Einbauleuchten in Chrom sind zeitlos und lassen sich problemlos mit unterschiedlichen Farb- und Raumkonzepten kombinieren. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Chrom
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
370 g
Einbauraum Tiefe
68 mm
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5.5 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Lichtleistung
345 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
465 g
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Lichtspots
Weitere Suchbegriffe:
Einbauleuchten Outdoor
,
Outdoor-Einbauleuchte
,
Outdoor-Einbaustrahler
,
Bad-Einbauleuchte
,
Badeinbauleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
einbauleuchten ip65 230v
,
außen einbaustrahler
,
außeneinbauleuchte led
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Konstsmide 7097-000 Deckenbeleuchtung
Konstsmide
7097-000
ab € 32,39*
Sonstiges
TRIO Zagros Einbaustrahler Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W
TRIO Leuchten
650610106
ab € 11,61*
Sonstiges
TRIO Zagros Einbaustrahler Chrom Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W
TRIO Leuchten
650710106
ab € 9,31*
Sonstiges
TRIO Zagros Einbaustrahler Nickel LED 5,5 W
TRIO Leuchten
650610307
ab € 26,12*
Sonstiges
TRIO Zagros Einbaustrahler Nickel Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W
TRIO Leuchten
650610107
ab € 12,34*
Sonstiges
TRIO Zagros Einbaustrahler Weiß LED 5,5 W
TRIO Leuchten
650610331
ab € 34,62*
Sonstiges
TRIO Zagros Einbaustrahler Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W
TRIO Leuchten
650610131
ab € 9,02*
Sonstiges
TRIO Zagros Einbaustrahler Weiß Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 5,5 W
TRIO Leuchten
650710131
ab € 11,72*
Sonstiges
TRIO ZAGROS – 650710107 Deckenbeleuchtung LED 5,5 W
TRIO Leuchten
TR650710107
ab € 12,30*
Sonstiges
2er Set LED Deckeneinbaustrahler für Bad und Außenbereich, Ø 12,5cm, schwenkbar
Konstsmide
7097-000-2
ab € 80,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen