Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA MOON BLACK Indoor Handtuchhaken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA MOON BLACK Indoor Handtuchhaken Schwarz
TESA MOON BLACK Indoor Handtuchhaken Schwarz
TESA MOON BLACK Indoor Handtuchhaken Schwarz
TESA MOON BLACK Indoor Handtuchhaken Schwarz
TESA MOON BLACK Indoor Handtuchhaken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104195145
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40563-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565127267
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Der tesa® MOON Haken zum Kleben überzeugt mit einem ansprechenden, minimalistischen Design und einer innovativen Befestigungsmethode. Denn statt zu bohren, kleben Sie den Haken an die Wand. Dabei können Sie sich auf die Haltekraft der Klebmasse dauerhaft verlassen. Auch das Aufhängen von schweren Handtüchern oder Bademänteln ist kein Problem. Dank der Klebelösung vermeiden Sie Schäden am Untergrund, können den Haken jederzeit wieder entfernen und mit einem neuen Befestigungsadapter (BK73) sogar wiederverwenden. Sicherheitshinweis zum enthaltenden tesa® Power Kit Klebstoff:Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Indoor
Produkttyp
Handtuchhaken
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Formfaktor
Rund
Einfache Anwendung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
37 mm
Tiefe
36 mm
Höhe
37 mm
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.