Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satechi Pro Hub Mini Andocken USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Satechi Pro Hub Mini Andocken USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Satechi Pro Hub Mini Andocken USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Satechi Pro Hub Mini Andocken USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Satechi Pro Hub Mini Andocken USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Satechi Pro Hub Mini Andocken USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Satechi Pro Hub Mini Andocken USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104228451
Hersteller:
     Satechi
Herst.-Nr.:
     ST-UCPHMIM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
38.1 mm
Tiefe
100.8 mm
Höhe
11.9 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Software
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl USB4-Ports
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
96 W
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Netzstecker
USB Typ-C
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
Space Gray
Datenübertragungsrate
40 Gbit/s
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
M2 Pro & Max 2023/M2 2022/2021 M1 Pro & Max 2021/M1 2020/2020/2019/2018/2017 MacBook Pro, M2 2022/M1 2020/2020 MacBook Air
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.