Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA MOON BLACK Wand-montiert Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA MOON BLACK Wand-montiert Schwarz
TESA MOON BLACK Wand-montiert Schwarz
TESA MOON BLACK Wand-montiert Schwarz
TESA MOON BLACK Wand-montiert Schwarz
TESA MOON BLACK Wand-montiert Schwarz
TESA MOON BLACK Wand-montiert Schwarz
TESA MOON BLACK Wand-montiert Schwarz
TESA MOON BLACK Wand-montiert Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104343802
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40560-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565127236
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Mit seinem zeitlos eleganten Design ist der tesa® MOON Toilettenpapierhalter ein echter Blickfang in jedem Bad bzw. Gäste-WC. Runde Formen bestimmen das Aussehen. Der Toilettenpapierhalter überzeugt zudem mit einer bequemen Montage ohne Bohren. Die Klebelösung sorgt dauerhaft für einen sicheren Halt. Ihre Fliesen bleiben unbeschädigt. Trotz der hohen Haltekraft lässt sich der WC-Papierrollenhalter jederzeit wieder ablösen und mit einem neuen Befestigungsadapter (BK20) sogar wiederverwenden. Sicherheitshinweis zum enthaltenden tesa® Power Kit Klebstoff:Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl der unterstützten Ersatzrollen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
99 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.