Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-ATG-B2TM-O Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet / Fiber 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro AOC-ATG-B2TM-O Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet / Fiber 10000 Mbit/s
Supermicro AOC-ATG-B2TM-O Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet / Fiber 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104571423
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-ATG-B2TM-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.1 W
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Produktfarbe
Grün, Grau
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet / Fiber
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
PCI version
3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
115 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 1588, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
LAN-Controller
Broadcom BCM57416
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,65*
€ 242,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,15*
€ 240,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,88*
€ 236,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,21*
€ 234,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.