Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4-Slot PCI Express Gehäuse, PCIe Erweiterungsbox mit PCIe x2 Hostkarte, PCIe 2.0 - 10 Gbit/s, Externe PCIe Slots für Desktops/Server, PCIe Expansion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 4-Slot PCI Express Gehäuse, PCIe Erweiterungsbox mit PCIe x2 Hostkarte, PCIe 2.0 - 10 Gbit/s, Externe PCIe Slots für Desktops/Server, PCIe Expansion
StarTech.com 4-Slot PCI Express Gehäuse, PCIe Erweiterungsbox mit PCIe x2 Hostkarte, PCIe 2.0 - 10 Gbit/s, Externe PCIe Slots für Desktops/Server, PCIe Expansion
StarTech.com 4-Slot PCI Express Gehäuse, PCIe Erweiterungsbox mit PCIe x2 Hostkarte, PCIe 2.0 - 10 Gbit/s, Externe PCIe Slots für Desktops/Server, PCIe Expansion
StarTech.com 4-Slot PCI Express Gehäuse, PCIe Erweiterungsbox mit PCIe x2 Hostkarte, PCIe 2.0 - 10 Gbit/s, Externe PCIe Slots für Desktops/Server, PCIe Expansion
StarTech.com 4-Slot PCI Express Gehäuse, PCIe Erweiterungsbox mit PCIe x2 Hostkarte, PCIe 2.0 - 10 Gbit/s, Externe PCIe Slots für Desktops/Server, PCIe Expansion
StarTech.com 4-Slot PCI Express Gehäuse, PCIe Erweiterungsbox mit PCIe x2 Hostkarte, PCIe 2.0 - 10 Gbit/s, Externe PCIe Slots für Desktops/Server, PCIe Expansion
StarTech.com 4-Slot PCI Express Gehäuse, PCIe Erweiterungsbox mit PCIe x2 Hostkarte, PCIe 2.0 - 10 Gbit/s, Externe PCIe Slots für Desktops/Server, PCIe Expansion
StarTech.com 4-Slot PCI Express Gehäuse, PCIe Erweiterungsbox mit PCIe x2 Hostkarte, PCIe 2.0 - 10 Gbit/s, Externe PCIe Slots für Desktops/Server, PCIe Expansion
StarTech.com 4-Slot PCI Express Gehäuse, PCIe Erweiterungsbox mit PCIe x2 Hostkarte, PCIe 2.0 - 10 Gbit/s, Externe PCIe Slots für Desktops/Server, PCIe Expansion
StarTech.com 4-Slot PCI Express Gehäuse, PCIe Erweiterungsbox mit PCIe x2 Hostkarte, PCIe 2.0 - 10 Gbit/s, Externe PCIe Slots für Desktops/Server, PCIe Expansion
StarTech.com 4-Slot PCI Express Gehäuse, PCIe Erweiterungsbox mit PCIe x2 Hostkarte, PCIe 2.0 - 10 Gbit/s, Externe PCIe Slots für Desktops/Server, PCIe Expansion
StarTech.com 4-Slot PCI Express Gehäuse, PCIe Erweiterungsbox mit PCIe x2 Hostkarte, PCIe 2.0 - 10 Gbit/s, Externe PCIe Slots für Desktops/Server, PCIe Expansion
Artikel-Nr.:
     173-46153809
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     4PCIE-PCIE-ENCLOSURE
EAN/GTIN:
     0065030894630
Suchbegriffe:
USB Hub
startech usb hubs
usb hub
Stahlgehäuse | Montagebügel | Schraubverriegelung USB-C KabelDas robuste Erweiterungsgehäuse unterstützt 4 PCIe x1 Add-on Karten und hat eine Gesamtbandbreite von bis zu 10 Gbit/s. Das Erweiterungsgehäuse wird über eine proprietäre USB-C PCIe x2 Adapter Karte und ein verriegelbares USB Typ-C Kabel an den Host angeschlossen.Nutzen Sie die Funktionen wie Wake-on-LAN (WoL), Unterstützung für PCI Express Advanced Error Reporting (AER), Abwärtskompatibilität und mehrere Stromversorgungsmöglichkeiten.Externe PCIe ErweiterungsboxDas Gehäuse kommuniziert mit dem Desktop Computer oder Server über eine Host-Karte (PCIe 2.0 x2) in Kombination mit dem 1,8 m langen USB Typ-C (USB-C) Kabel mit Schraubverriegelung. Der inklusive Niedrigprofilbügel erweitert die Kompatibilität, da Sie die Hostkarte in Systemen mit kleinem Formfaktor (SFF) installieren können. Die Karte hat Unterstützung für PCI-E Advanced Error Reporting (AER) und EndPoint Cyclic Redundancy Check (ECRC). Diese beiden PCIe Funktionen helfen bei der Herstellung und Aufrechterhaltung von PCIe Verbindungen zwischen Geräten.Für die PCI-Express Erweiterungsbox müssen keine Treiber installiert werden. Sie ist betriebssystemunabhängig und ist mit Windows, Linux und macOS kompatibel. Hinweis: Für die im Gehäuse installierten Erweiterungskarten sind möglicherweise Treiber erforderlich.Robuste KonstruktionDas Erweiterungsgehäuse ist aus verzinktem SECC-Stahl gebaut, was den Betrieb in rauen Umgebungen ermöglicht. Das Gehäuse arbeitet in einen Betriebstemperaturbereich von 0 bis 60 Grad Celsius. Die belüftete Konstruktion des Gehäuses ermöglicht eine passive Kühlung und einen leisen Betrieb. Befestigen Sie das Gehäuse mit den Montagebügeln und der inklusiven Hardware an der gewünschten Stelle.Stromversorgung MöglichkeitenDie Stromversorgung des Erweiterungsgehäuses erfolgt über die PCIe Host Adapterkarte mit 5 oder 12VDC, die über das USB Typ-C Kabel bereitgestellt wird, den Netzteil 12V 3A oder den Anschluss an der Klemmleiste, der 12 bis 24VDC und 3A unterstützt.AnwendungenZahlreiche Anwendungsszenarien:• Einfaches Erweitern oder Austauschen von Karten.• Testen Sie Hardware zwischen mehreren Computern, Betriebssystemen oder mit verschiedenen Geräten/Peripheriegeräten.• Maximieren Sie die I/O-Fähigkeiten des Host-Systems durch die Installation von Ethernet oder Glasfaser, USB, seriellen oder parallelen PCIe Karten.Vermeiden Sie kostspielige Nachrüstungen von Computern/Servern, wenn keine weiteren Steckplätze für Erweiterungen zur Verfügung stehen.Die externe PCIe Erweiterungsgehäuse für Desktops werden zwei Jahre lang unterstützt und umfassen einen Lebenslangen kostenlosen mehrsprachigen 24/5 technischen Kundendienst.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zweck
PC
Sonstige Funktionen
Material
Stahl
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
520 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Verpackungsdaten
Netzteil enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Montageblöcke enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
6000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
3 A
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB Typ-C
Ausgangsschnittstelle
PCIe, Terminal
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Weiblich
Erweiterungskarte Standard
PCIe 2.0
Anzahl PCI-Express-Schlitze
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Chipsatz
ASMedia - ASM1806
Datenübertragungsrate (max)
10 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 516,57*
€ 539,70*
pro Stück
Frei Haus
ab € 508,91*
€ 547,35*
pro Stück
Frei Haus
ab € 574,61*
€ 598,73*
pro Stück
Frei Haus
ab € 606,00*
€ 631,06*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 613,35*
€ 637,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,70*
€ 642,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,46*
€ 638,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,51*
€ 633,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,57*
€ 629,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,57*
€ 614,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.