Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB-C Multiport Adapter, 4K 60Hz HDMI, 2-Port 5Gbps USB 3.0 Hub, 100W Power Delivery Pass-Through, GbE, USB Typ-C Mini Docking Station, Windows/macOS/Chrome OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, 4K 60Hz HDMI, 2-Port 5Gbps USB 3.0 Hub, 100W Power Delivery Pass-Through, GbE, USB Typ-C Mini Docking Station, Windows/macOS/Chrome OS
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, 4K 60Hz HDMI, 2-Port 5Gbps USB 3.0 Hub, 100W Power Delivery Pass-Through, GbE, USB Typ-C Mini Docking Station, Windows/macOS/Chrome OS
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, 4K 60Hz HDMI, 2-Port 5Gbps USB 3.0 Hub, 100W Power Delivery Pass-Through, GbE, USB Typ-C Mini Docking Station, Windows/macOS/Chrome OS
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, 4K 60Hz HDMI, 2-Port 5Gbps USB 3.0 Hub, 100W Power Delivery Pass-Through, GbE, USB Typ-C Mini Docking Station, Windows/macOS/Chrome OS
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, 4K 60Hz HDMI, 2-Port 5Gbps USB 3.0 Hub, 100W Power Delivery Pass-Through, GbE, USB Typ-C Mini Docking Station, Windows/macOS/Chrome OS
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, 4K 60Hz HDMI, 2-Port 5Gbps USB 3.0 Hub, 100W Power Delivery Pass-Through, GbE, USB Typ-C Mini Docking Station, Windows/macOS/Chrome OS
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, 4K 60Hz HDMI, 2-Port 5Gbps USB 3.0 Hub, 100W Power Delivery Pass-Through, GbE, USB Typ-C Mini Docking Station, Windows/macOS/Chrome OS
StarTech.com USB-C Multiport Adapter, 4K 60Hz HDMI, 2-Port 5Gbps USB 3.0 Hub, 100W Power Delivery Pass-Through, GbE, USB Typ-C Mini Docking Station, Windows/macOS/Chrome OS
Artikel-Nr.:
     1817-216295
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     103B-USBC-MULTIPORT
EAN/GTIN:
     0065030894005
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation
Integriertes 30 cm USB-C Host-Kabel | 2-Port USB Typ-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Hub | HDMI 2.0b (HDR) 4K 60HzDieser Works with Chromebook (WWCB) zertifizierte USB-C Multiport Adapter unterstützt bis zu 4K 60Hz HDMI 2.0b (HDR10) über DP Alt Mode. Das USB-C Dock verwandelt einen USB-C Laptop oder ein Tablet, wie z. B. ein Chromebook, Dell XPS oder ein MacBook, in eine Workstation. Der Adapter verbindet sich mit dem USB-C, USB4 oder Thunderbolt™ 3/4 Anschluss eines Host Computers. Er hat einen HDMI Videoausgang, einen 2-Port USB 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) Hub, und Gigabit Ethernet. Schließen Sie ein USB-C Netzteil für Laptops an den dedizierten USB Power Delivery (PD) 3.0 Anschluss an, der sich am Multiport Adapter befindet, um den Laptop zu laden. Der Multiport Adapter hat ein extra langes, integriertes 30 cm langes USB-C Host-Kabel.Works With Chromebook (WWCB) zertifiziertDieser USB-C Multiport Adapter wurde getestet und zertifiziert, um die Kompatibilitätsstandards von Google zu erfüllen und einen nahtlosen Betrieb mit Chromebook Geräten zu gewährleisten. Der Multiport Adapter ist ideal für die Einrichtung und den Einsatz in Geschäfts- und Bildungsumgebungen. Für maximale Sicherheit, Kompatibilität und Leistung sind automatische Firmware Updates über ChromeOS verfügbar.USB Geräte verbindenDer USB-C zu USB 3.2 Gen 1 Hub verfügt über zwei 5 Gbit/s USB Typ-A-Anschlüsse für den Anschluss von USB Geräten.Mehrere AnwendungsfälleEine universelle Dockinglösung für den Einsatz im Büro, im Heimbüro, im Hotel oder im Sitzungssaal. Er ist portabel genug, um in einer Tasche oder einem Rucksack transportiert zu werden. Dieser leichte USB-C Adapter kann allein mit Bus-Power betrieben werden oder den dedizierten USB-C Power Delivery Anschluss nutzen, um einen USB-C Stromadapter (nicht im Multiport Adapter enthalten) zum Laden des Laptops anzuschließen.Laden des LaptopsSchließen Sie eine USB-C Stromquelle (nicht enthalten), z. B. den im Lieferumfang eines Laptops enthaltenen Netzteiladapter, an den USB-C Power Delivery Anschluss an. Mit Unterstützung für USB Power Delivery 3.0 Pass-Through (bis zu 100 W) können Sie mit dem USB Typ-C Multiport Adapter Ihren Laptop mit Strom versorgen und laden. USB PD 3.0 hat die Funktion Fast Role Swap (FRS), um eine Unterbrechung der USB-Daten beim Trennen der Stromquelle zu verhindern.Anschluss an ein kabelgebundenes Gigabit NetzwerkDer Gigabit Ethernet Anschluss sorgt für einen zuverlässigen kabelgebundenen Netzwerkzugang mit Unterstützung für PXE Boot und Wake-on-LAN (WoL).Steigern Sie die Produktivität und das Gerätemanagement mit der StarTech.com Connectivity Tools AnwendungDie StarTech.com Connectivity Tools wurden zur Verbesserung der Leistung und Sicherheit entwickelt und sind die einzige Software-Suite auf dem Markt, die mit einer umfassenden Palette an IT-Verbindungszubehör arbeitet. Die Software-Suite bietet:•Advanced Windows Layout Utility : Einrichten und Speichern benutzerdefinierter Fensteranordnungen.•MAC Address Pass-Through Utility : Verbesserung der Netzwerksicherheit.•USB Event Monitoring Utility : Verfolgen und Protokollieren von verbundenen USB-Geräten.•Wi-Fi Auto Switch Utility : Ermöglicht den schnellen Zugriff auf das kabelgebundene LAN.Weitere Informationen und die Anwendung Connectivity Tools zum Herunterladen finden Sie hier: www.startech.com/connectivity-toolsDieses Produkt wird 3 Jahre lang von StarTech.com unterstützt und enthält einen lebenslangen kostenlosen, mehrsprachigen technischen Kundendienst (24/5).Dieses Produkt arbeitet mit Geräten, auf denen die neueste Version von ChromeOS läuft, und wurde zertifiziert, um die Kompatibilitätsstandards von Google zu erfüllen. Google ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Produkts oder die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen. Chromebook und das Works With Chromebook Symbol sind Marken von Google LLC. Thunderbolt ist ein Warenzeichen der Intel Corporation.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
105 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Vollduplex
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
230 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-26 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
HDMI-Version
2.0b
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
120 g
Energie
Energiequelle
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14 W
USB Kabellänge
0.3 m
Sonstige Funktionen
Chipsatz
Realtek - RTL8153B, Analogix - ANX7327, Analogix - ANX7518, VIA - VL817-Q7
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
4096 x 2160 Pixel
UASP-Unterstützung
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
16
pro Stück
€ 4,50*
ab € 38,76*
€ 43,46*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 39,28*
€ 44,08*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 41,50*
€ 47,91*
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,65*
€ 48,82*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 48,09*
€ 53,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.