Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Oja Deckenbeleuchtung LED 19 W E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Oja Deckenbeleuchtung LED 19 W E
Nordlux Oja Deckenbeleuchtung LED 19 W E
Nordlux Oja Deckenbeleuchtung LED 19 W E
Nordlux Oja Deckenbeleuchtung LED 19 W E
Nordlux Oja Deckenbeleuchtung LED 19 W E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104644588
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     2015106101
EAN/GTIN:
     5704924002205
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Oja ist eine hauchdünne Deckenleuchte in modernem und minimalistischem Design. Sie ist mit einer LED und einer 3-stufigen Moodmaker SceneSelect-Funktion ausgestattet, die über Ihren normalen Wandschalter gesteuert werden kann.

Dank der Moodmaker-Funktion können Sie über Ihren Wandschalter zwischen 100 % des Lichts bei 4000 K oder 3000 K und einem Nachtlicht von 20 % bei 3000 K wechseln. Ein weiteres Detail bei Oja ist die Memory- und Reset-Funktion, mit der Sie Ihre bevorzugte Lichteinstellung in Bezug auf Farbe und Helligkeit einfach speichern und auswählen können.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Flur
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
19 W
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
2100 lm
Strahlungswinkel
120 °
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
28 mm
Verpackungstiefe
425 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
424 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
1070 g
Länge (mm)
424 mm
Durchmesser
424 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
19 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,56*
€ 55,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nordlux
NORD-2410010001
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.