Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika FMC150 GPS-Tracker/-Finder Auto Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE1-104770261
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     FMC150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrzeug Ortung
GPS KFZ Ortung
GPS Ortung
GPS Tracker
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Auto
Produkttyp
GPS-Tracker
Produktfarbe
Schwarz
SIM-Karten-Slot
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP41
Schlafmodus
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriekapazität
170 mAh
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
55 g
Breite
56.6 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
20.6 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Zertifikate
Zertifizierung
CE/RED, E-Mark, RCM, RoHS, REACH
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
4.0
USB-Version
2.0
USB-Stecker
Mikro-USB
Speicher
Eingebautes memory
Ja
Kapazität des Eingebauten Speichers
0.128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.