Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr CBNdmy 5723 Freistehend 360,7 l D Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr CBNdmy 5723 Freistehend 360,7 l D Mehrfarbig
Liebherr CBNdmy 5723 Freistehend 360,7 l D Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104803750
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     91284051
EAN/GTIN:
     4016803119937
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
103 l
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
360.7 l
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Wasserspender
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
226 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
675 mm
Höhe
2015 mm
Gewicht
77300 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
257.7 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Flaschengestelle
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
82900 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Mehrfarbig
Eingebautes Display
Ja
Wechselbare Türen
Ja
Display-Typ
LCD
Einstellbare Regale
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.038,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.207,65*
€ 1.437,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.197,67*
€ 1.425,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,65*
€ 1.357,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,98*
€ 1.307,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.038,43*
€ 1.235,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.