Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECS LIVA Q2 Intel® Pentium® Silver N5030 4 GB LPDDR4-SDRAM 64 GB eMMC Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECS LIVA Q2 Intel® Pentium® Silver N5030 4 GB LPDDR4-SDRAM 64 GB eMMC Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104853473
Hersteller:
     ECS
Herst.-Nr.:
     95-695-ND9A86
EAN/GTIN:
     4711064007251
Suchbegriffe:
Elitegroup Komplettsysteme
Elitegroup Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
33.4 mm
Gewicht
260 g
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
VESA-Halterung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Speichermedien
eMMC
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 605
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Pentium® Silver
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N5030
Prozessor-Taktfrequenz
1.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
4 MB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4-SDRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,61*
€ 274,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,68*
€ 270,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,56*
€ 263,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,78*
€ 259,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,56*
€ 235,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.