Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun HD130 1200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun HD130 1200 W Schwarz
Braun HD130 1200 W Schwarz
Braun HD130 1200 W Schwarz
Braun HD130 1200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104872442
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     BRHD130E
EAN/GTIN:
     3030050182385
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zum Reisen entwickelt
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängender Ring
Klappgriff
Ja
Leistungen
Cool Shot Funktion
Ja
Ionenfunktion
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Anzahl der Heizstufen
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
73 mm
Verpackungstiefe
141 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
420 g
Lieferumfang
Konzentratordüse
Ja
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: babyliss föhn, föhn
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.