Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaha CS800 Schwarz 2.1 Kanäle 42 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yamaha CS800 Schwarz 2.1 Kanäle 42 W
Yamaha CS800 Schwarz 2.1 Kanäle 42 W
Yamaha CS800 Schwarz 2.1 Kanäle 42 W
Yamaha CS800 Schwarz 2.1 Kanäle 42 W
Yamaha CS800 Schwarz 2.1 Kanäle 42 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-104942376
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     CS-800
EAN/GTIN:
     4957812685160
Suchbegriffe:
Soundbar
USB Lautsprecher
USB Speaker
usb lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
42 W
Zentrallautsprecher Empfindlichkeit
90 dB
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
USB Anschluss
Ja
Soundbar-Lautsprecher
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung
42 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
620 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
70 mm
Gewicht Soundbar
1700 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 417,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,77*
€ 506,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,56*
€ 506,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,08*
€ 503,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,96*
€ 502,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,49*
€ 496,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.