Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KGCN 388 140 E Freistehend 250 l D Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KGCN 388 140 E Freistehend 250 l D Edelstahl
Amica KGCN 388 140 E Freistehend 250 l D Edelstahl
Amica KGCN 388 140 E Freistehend 250 l D Edelstahl
Amica KGCN 388 140 E Freistehend 250 l D Edelstahl
Amica KGCN 388 140 E Freistehend 250 l D Edelstahl
Amica KGCN 388 140 E Freistehend 250 l D Edelstahl
Amica KGCN 388 140 E Freistehend 250 l D Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106102263
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1193783
EAN/GTIN:
     5906006937836
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
NoFrost
Wer taut gerne seinen Kühlschrank auf? Von jetzt an müssen Sie nie wieder! Die NoFrost-Technologie überwacht ständig die Luftfeuchtigkeit im Kühlschrank und sorgt so für keinen Frost im Inneren. Kein Frost bedeutet mehr als kein Auftauen, es sorgt auch für bessere Hygiene und längere Produktfrische, da die stabile Temperatur im gesamten Kühlschrank das Risiko von Bakterien minimiert. Sie müssen nichts tun, sparen Sie einfach Zeit und Komfort!

Total NoFrost
Wer taut gerne seinen Kühlschrank ab? Mit der Total NoFrost Technologie brauchen Sie dies nicht mehr. Das Feature überwacht ständig die Luftfeuchtigkeit im Kühl- und Gefrierschrank und stellt so sicher, dass im Inneren kein Frost auftritt. Dank der Umluftkühlung wird die kalte, trockene Luft im Kühl- und Gefrierraum verteilt. Das schließt ein Vereisen der Lebensmittel aus und Gefrierschubladen lassen sich immer leicht öffnen. Umständliches Abtauen bleibt erspart!

FreshZone
Möchten Sie, dass Fleisch und Fisch länger frisch bleiben? Die spezielle Null-Grad-Schublade im unteren Bereich des Kühlschranks bietet bei 0 bis 3 °C die ideale Kühltemperatur für die Lagerung leicht verderblicher Lebensmittel wie Fisch und Fleisch. Frische und Aroma bleiben bei dieser Temperatur länger erhalten.

Inverter Kompressor
Leiser, effizienter und umweltfreundlicher! Der Inverter Kompressor orientiert sich in seiner Leistung nach dem erforderlichen Kühlbedarf. Die gewünschte Innenraumtemperatur bleibt so auch nach dem Öffnen der Tür konstant. Dabei verbraucht dieser weniger Strom bei gleichzeitig längerer Lebensdauer und ist zudem nahezu geräuschlos.

SensorControl
Intuitiv und einfach! Das Touchscreen-Bedienfeld ermöglicht die Temperatur präzise einzustellen. Sie können ganz einfach unterschiedliche Temperaturen für die Kühl- und Gefrierfächer einstellen und bequem andere Funktionen darüber steuern nutzen. Stilvoll und ergonomisch, eine perfekte Kombination!

Innenliegendes Bedienfeld
Eine perfekt eingerichtete Küche verbindet Funktionalität und Stil. Aus diesem Grund ist im Kühlschrank ein Simple InsideControl-Bedienfeld für den Kühlschrank eingebaut. Praktisch für die Auswahl der Einstellungen und alle mit einem stilvollen Aussehen. Ohne unnötige Elemente auf der Vorderseite bedeutet Ergonomie gepaart mit Eleganz!

Energieklasse D
Ein Kühlschrank der D-Klasse verbraucht 36% weniger Energie als ein Gerät der F-Klasse.

Superkühlfunktion
Die Superkühlungsfunktion hilft dabei, größere Mengen frisch eingekaufter Lebensmittel sicher und schnell heruntergekühlt. Je schneller die Abkühlung ist, desto länger bleibt das Essen frisch und gesund.

BigBox
Nicht genug Platz im Gefrierschrank für ein großes Produkt? Verwenden Sie die BigBox, die sehr geräumig ist. Dies bedeutet zusätzlichen Komfort und ein besseres Platzmanagement.

Tür-Offen-Alarm
Der Tür-Offen-Alarm ist ein Sicherheitsfaktor und warnt lautstark, wenn die Tür zu lange offen bleibt.

LED-Beleuchtung
LED bedeutet Energiesparen bei gleichzeitig guter, blendfreier Ausleuchtung. Deshalb sind alle Einbau-Kühl- und Gefrierschränke von Amica mit dieser optimalen Beleuchtungsart ausgestattet.

Abtauung automatisch
Durch das automatische Abtauen wird sichergestellt, dass der Frost schmilzt und in ein Fach in der Kompressorkammer fließt, wo das Wasser verdunstet

Sicherheitsglas
"Sicherheit wird auch im Kühlbereich groß geschrieben. Deshalb bestehen alle Amica Glasablagen aus Sicherheitsglas, das auch großen Belastungen standhält."

Türablagen
Eine Reihe von Balkonen, die sich ideal zur sicheren Aufbewahrung kleiner Produkte, Gläser oder Flaschen eignen. Jetzt wissen Sie immer, wo sich alles befindet - und haben bequemen Zugriff darauf.

Eiablagetablett
Sichert Eier gegen Rissbildung. Gewährleistet einen bequemen und sicheren Betrieb.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kabellänge
2.2 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
70 l
Gefrierkapazität
3.2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
9 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
250 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Fresh Balancer
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
174 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Typ F
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
576 mm
Höhe
1810 mm
Gewicht
53000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
180 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
630 mm
Verpackungshöhe
1840 mm
Paketgewicht
58000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Einstellbare Regale
Ja
Linearer Inverter-Verdichter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,28*
€ 595,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,89*
€ 586,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,62*
€ 561,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,00*
€ 543,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,81*
€ 504,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.