Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888100784 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888100784 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888100784 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
VHBW 888100784 Staubsauger Zubehör/Zusatz Filter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106148653
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888100784
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dauerfilter für Staubsauger
Lüfterfilter
dauerfilter für staubsauger
Kompatibler Staubsaugerfilter - Optimale Saugkraft für Ihren LG Staubsauger Ersatzfilter aus hochwertigen Materialien für beste Filterleistung Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Sauger Passgenaue Verarbeitung für einfachen Filterwechsel Ersetzt LG ADQ68101902, ADQ68101904 Filter Hochwertiger Filter für hervorragende Filtration und optimierte Luftdurchlässigkeit Mit diesem Hochleistungsfilter ist Ihr Staubsauger im Handumdrehen gewartet. Der Filter zeichnet sich durch hervorragende Filterleistung aus. Seine präzise Verarbeitung gewährleistet einen mühelosen Austausch. Durch regelmäßigen Filterwechsel wird eine effiziente Filtration und Saugkraft aufrechterhalten. Hinweis: Tauschen Sie den Filter aus, wenn Ihr Staubsauger nicht mehr effektiv reinigt (ca. alle 6 - 12 Monate).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Blau, Weiß
Material
Fleece, Kunststoff
Markenkompatibilität
LG
Kompatibilität
LG V-C7920HQ LG V-C7920HTQ LG V-C7920HTR LG V-C7920HUQM LG VC4916NNT LG VC4918NRTQ LG VC4918NRTQY LG VC4920 LG VC502UHAY LG VC5402 LG VC5404 LG VC5404PF LG VC6820 LG VC6820NHAT LG VK70161ND LG VK70162N LG VK70163R LG VK70164N LG VK70165R LG VK70167N LG VK70168N LG VK70169N LG VK70186R LG VK70187HQ LG VK70281NQ LG VK70282RU LG VK70283HQ LG VK70284HU LG VK70285HU LG VK70286HU LG VK71108HU LG VK71109HU LG VK71181R LG VK71182RC LG VK71183RTR LG VK71183RU LG VK71184HC LG VK71185HU LG VK71186HC LG VK71187HU LG VK71188H LG VK71189H LG VK71189HC LG VK72101R LG VK72101RU LG VK72102HC LG VK72102HU LG VK72103HTA LG VK72103HU LG VK72104HUA LG VK74101H LG VK74101NHT LG VK74102H LG VK74102NHTU LG VK74103HU LG VK74103NHCU LG VK77101R LG VK77102R LG VK77103RU LG VK77104R LG VK78104R LG VK78105RQ LG VK78106RU LG VK78161R LG VK78181RU LG VK78182RQ LG VK78183R LG VK79101HU LG VK79102HUP LG VK79103HR LG VK79103HX LG VK79182HR
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.