| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-106148785 Herst.-Nr.: 888101548 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Reinigungstuch für Ihren Wischroboter, Putzroboter Waschbares, wiederverwendbares Reinigungstuch, Überzug für streifenfreie Sauberkeit bei der Bodenreinigung Robust, saugstark & fusselfrei - einsetzbar auf Boden wie Fliesen, Parkett, Laminat usw. oder zur Fenster-Reinigung Ideal als Ersatz oder Ergänzung zu Ihren Original Wischtüchern Alle Kompatibilitäten finden Sie unten Nur mit einem sauberen Wischtuch erhalten Sie die bestmögliche Leistung Ihres Putzroboters. Die mitgelieferten Tücher reichen oft nicht aus, um eine ganze Wohnung gründlich zu reinigen. Mit diesem Ersatztuch aus dem Hause vhbw wird Ihre Wohnung wieder blitzsauber. Das Tuch ist waschbar und wiederverwendbar. Lieferumfang: 1x Wischtuch Technische Daten: Farbe: champagner Länge: 28 cm Höhe: 0,24 cm Breite: 11,6 cm Abwaschbar Ersetzt folgendes Originalzubehör: Xiaomi SXTB01RR vhbw - the clever way Hochwertige Qualität bei Ersatzteilen und Zubehör. Für eine lange Lebensdauer Ihrer Elektrogeräte. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Champagner | | Markenkompatibilität | Xiaomi | | Kompatibilität | Xiaomi Roborock Xiaomi Roborock S50 Xiaomi Roborock S51 Xiaomi Vakuum Generator 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Wischroboter Zubehör, kunststoffreinigungstücher |
| | |
| |