Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888101882 Staubsauger Zubehör/Zusatz Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888101882 Staubsauger Zubehör/Zusatz Bürste
VHBW 888101882 Staubsauger Zubehör/Zusatz Bürste
VHBW 888101882 Staubsauger Zubehör/Zusatz Bürste
VHBW 888101882 Staubsauger Zubehör/Zusatz Bürste
VHBW 888101882 Staubsauger Zubehör/Zusatz Bürste
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106148859
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888101882
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby-Bürste
Babybürste
Hartbodendüse
Parkettdüse
Praktische Bodendüse für Ihren Staubsauger Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Staubsauger mit 35 mm Anschluss Ersetzt Miele Bürste SBD 285-3, 7253830 Passgenau für problemloses Einsetzen Für eine zuverlässige und gründliche Reinigung Hochwertige Bodendüse für Ihren Staubsauger Mit dieser kompatiblen und kostengünstigen Bodendüse treffen Sie die richtige Wahl. Dank des Fadenhebers werden auch kleinste Partikel angehoben und eingesaugt. Die eingebaute Gleitsohle aus Plastik sorgt für eine gute Stabilität. Die Bürste gleitet mühelos über Ihre Teppichen. Das spezielle Drehkippgelenk sorgt für eine einfache Befestigung des Saugschlauches und ist ideal für Ecken und Winkel. Der Bürstenkranz aus hochwertigen, robusten Kunstfasern reinigt besonders sanft und ist deswegen auch für empfindliche Hartböden geeignet. Die große, gummierte Laufrolle verhindert Verkratzen von Hartböden. Der breite Saugmund sorgt für gründliches Saugen bis zum Düsenrand. Diese Düse eignet sich besonders für die gründliche Reinigung von Teppichen und Hartböden wie Parkett, Fliesen oder Laminat. - Für ein saubere Umgebung und ein hygienisches Zuhause - Unsere Staubsaugerdüsen werden hochwertig verarbeitet und erfüllen zuverlässig ihren Zweck. Ja nach Düsentyp eignen sie sich hervoragend für die Reinigung von Teppichböden, Hartböden, Polstermöbeln, Wänden u.v.m. Unsere Auswahl erstreckt sich von Turbodüsen, Minidüsen, Wischmopdüsen, Kurzflordüsen bis hin zu Tierhaardüsen und vielen weiteren. Unsere Düsen können entweder als gekennzeichnetes Universalprodukt für jeden Staubsauger (eventuelle Hinweise zur Anschlussgröße beachten) verwendet werden oder sind speziell für die Staubsauger bekannter Marken passgenau angefertigt. So finden Sie bei uns garantiert das passende Produkt für Ihr Gerät.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bürste
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Miele
Kompatibilität
Miele Active HEPA S518-1 Miele Active MEDICAL S578 Miele Active TEAM S316I Miele ALLERGOTEC 2000 S718 Miele Allergy Control 2000 S711 Miele Allergy Control 2000 S718 Miele Allergy Control 2200 S5380 Miele Allergy Control 500 S538 Miele Allergy Control 600 S638 Miele Allergy Control 700 S718 Miele Allergy Control 700 S728 Miele Allergy Control 800 S838 Miele Allergy Control S157 Miele Allergy Control S328I Miele Allergy Control S438I Miele ALLERGY CONTROL PLUS S148 Miele ALLERGY CONTROL PLUS S517-1 Miele ALLERGY CONTROL PLUS S638 Miele ALLERGY HEPA 1800 S388 Miele ALLERGY HEPA 700 S718 Miele ALLERGY HEPA PLUS S518-1 Miele Allervac 700 S718 Miele Allervac HEPA PLUS S578 Miele Allervac S428I Miele Allervac SENSOR 5000 S5280 Miele Allervac SENSOR 5000 S5281 Miele Allervac SENSOR S718 Miele AMBIENTE S5580 Miele ANIVERSARIO S5310 Miele ARIEL S5210 Miele ARIEL S5211 Miele AUTO ECO 5000 S5481 Miele Automatic HEPA 5000 S5580 Miele Automatic S5580 Miele Automatic TT 5000 S5411 Miele Automatic TT 5000 S5510 Miele BABY CARE 4000 S4212 Miele BABY CARE 5000 S5280 Miele BABY CARE 5000 S5281 Miele BIG CAT & DOG S5560 Miele Black S762 Miele Black Pearl 5000 S5210 Miele Black Pearl 5000 S5211 Miele BLUE MOON S712-1 Miele BLUE STARi S514 Miele CAPRI S712-1 Miele CAPRICORN S5980 Miele CAPRICORN S5981 Miele CARCARE S6210 Miele Cat & Dog 2200 S5360 Miele Cat & Dog 5000 PLUS S5361 Miele Cat & Dog 5000 S5360 Miele Cat & Dog 6000 S6320 Miele Cat & Dog M.A.X. S5261 Miele Cat & Dog M.A.X. S5360 Miele Cat & Dog M.A.X. S5361 Miele Cat & Dog PLUS S5261 Miele Cat & Dog PREMIUM 5000 S5261 Miele Cat & Dog S386 Miele Cat & Dog S516 Miele Cat & Dog TT 5000 S5261 Miele Cat & Dog TURBO 5000 S5261 Miele Cat & Dog TURBO PLUS S5361 Miele Cat & Dog TURBO S5261 Miele Classic C1 EcoLine Miele Clean Control 5000 S5280 Miele Clean Control 5000 S5281 Miele Clean Control S5280 Miele Comfort CARE S5760 Miele Comfort DE LUXE 5000 S5710 Miele Comfort S5481 Miele DUOFLEX 4000 S4212 Miele DYNAMIC PARKETT & H.E.P.A. S5281 Miele Eco Comfort 5000 S5480 Miele Eco Comfort 5000 S5481 Miele Eco Comfort 50000 S5481 Miele ELECTRO 2200 S5980 Miele ELECTRO CONFORT S5981 Miele Electronic 1400 S251I Miele Electronic 2900 S291 Miele Electronic 3800 S381 Miele Electronic 5500 S5211 Miele Electronic 6200 S6210 Miele Electronic 7100 S711-1 Miele Electronic 8300 S8310 Miele Electronic S 7000 S710-1 Miele Electronic TURBO S5361 Miele ELITE PARQUET S5311 Miele ELMATIC S712-1 Miele EXKLUSIV-EDITION S4212 Miele EXTENDER S5211 Miele Free Time CHERRY S5210 Miele Free Time FRESH S5210 Miele Free Time LAGOON S5310 Miele GALA S5210 Miele GOAL S5211 Miele GOLD SPECIAL S5311 Miele JANUS S5210 Miele JASPER S6290 Miele JUBILEE S5210 Miele JUBILEE S5280 Miele JUBILEE S5281 Miele Jupiter S5980 Miele Jupiter S5981 Miele Medicair 5000 PLUS S5280 Miele Medicair 5000 PLUS S5281 Miele Medicair PLUS S5580 Miele Medivac S518 Miele MOMENTUM PLUS S6210 Miele OECO S5411 Miele 1100 S232I Miele 1200 S232I Miele 2100 S251I Miele 25 AR I SVERIGE S334I Miele 30 AR I SVERIGE S512 Miele 40 ANNIVERSARY S272I Miele S251I Miele S290 Miele S291 Miele S371 Miele S381 Miele S386 Miele S4210 Miele S4212 Miele S4260 Miele S514 Miele S516 Miele S518 Miele S5210 Miele S5211 Miele S5220 Miele S5221 Miele S5260 Miele S5261 Miele S5280 Miele S5281 Miele S5310 Miele S5311 Miele S5321 Miele S5360 Miele S5361 Miele S5380 Miele S5381 Miele S5410 Miele S5411 Miele S5421 Miele S5480 Miele S5481 Miele S5510 Miele S5520 Miele S5560 Miele S5580 Miele S5710 Miele S5711 Miele S5760 Miele S5780 Miele S5781 Miele S5980 Miele S5981 Miele S6210 Miele S6240 Miele S6250 Miele S6260 Miele S6270 Miele S6290 Miele S6310 Miele S6320 Miele S6330 Miele S6340 Miele S6350 Miele S6360 Miele S6370 Miele S6390 Miele S6710 Miele S6760 Miele S6790 Miele S710-1 Miele S711-1 Miele S712-1 Miele S714-1 Miele S715-1 Miele S762 Miele S764 Miele S766 Miele S768 Miele S8310 Miele S8320 Miele S8330 Miele S8340 Miele S8360 Miele S8510 Miele S8520 Miele S8530 Miele S8710 Miele S8730 Miele S8930 Miele S8990 Miele OPTICLEAN 5000 S5281 Miele Parkett 700 S711-1 Miele Parkett 700 S762 Miele Parkett XL S6240 Miele Parkett & Co 1800 S381 Miele Parkett & Co 4000 S4212 Miele Parkett & Co 5000 S5210 Miele Parkett & Co 5000 S5211 Miele Parkett & Co 5000 S5261 Miele Parkett & Co 5000 S5280 Miele Parkett & Co 5000 S5281 Miele Parkett & Co 5000XL S5311 Miele Parkett & Co 6000 S6240 Miele Parkett & Co S514 Miele Parkett & Co XXL S5281 Miele Parquet 2200 S5380 Miele Parquet 6000 S6210 Miele Parquet XXL S5381 Miele PREMIUM 5000 S5980 Miele PREMIUM 5000 S5981 Miele PREMIUM 8000 S8930 Miele PREMIUM EDITION S5781 Miele PREMIUM S762 Miele Primavera S5220 Miele Primavera S5221 Miele PROFESSIONIST S5781 Miele RED PEARL S5280 Miele RED PEARL S5281 Miele RELAX S762 Miele Revolution 5000 S5980 Miele Revolution 5000 S5981 Miele Revolution POWER PLUS 5000 S5980 Miele Revolution POWER PLUS 5000 S5981 Miele S4 ECOLINE 4000 S4210 Miele S4 ECOLINE S4210 Miele S4 ECOLINE S4212 Miele S4 ECOLINE S4260 Miele S4 FASCINATION S4212 Miele S5 ALLERGY CONTROL 381 Miele S5 BEST FRIEND 210 Miele S5 BLACK JEWEL 711 Miele S5 CARCARE 211 Miele S5 CAT & DOG TURBO 361 Miele S5 COMFORT XL 211 Miele S5 CONTINUUM 981 Miele S5 DUOFLEX 211 Miele S5 ECO COMFORT 410 Miele S5 ECO COMFORT 411 Miele S5 ECO TURBO 211 Miele S5 ECOL.PREM.EDITION 211 Miele S5 ECOLINE 5000 310 Miele S5 ECOLINE GREEN 211 Miele S5 ECOLINE H.E.P.A. 211 Miele S5 ECOLINE H.E.P.A. 281 Miele S5 ECOLINE XXL 211 Miele S5 ECOLINE YOUNG VISION 310 Miele S5 EXCLUSIVE 281 Miele S5 EXCLUSIVE EDIT. 281 Miele S5 GALA GRANDE XL 211 Miele S5 HOME CARE 211 Miele S5 MOMENTUM 311 Miele S5 PARKETT CARE 211 Miele S5 PARKETT PREMIUM 781 Miele S5 Parkett XL 211 Miele S5 PREMIO 211 Miele S5 PREMIO PLUS 781 Miele S5 PREMIUM 481 Miele S5 PREMIUM 580 Miele S5 TURBO 211 Miele S5 VITAL SILVER 381 Miele S5 VITAL SUN 211 Miele S6 BRILLIANT LIGHT 210 Miele S6 CAT&DOG 250 Miele S6 ECOFOX 240 Miele S6 HUMMING BIRD 340 Miele S8 BLACK DIAMOND 310 Miele S8 BRILLIANT LIGHT 310 Miele S8 BRILLIANT LIGHT XL 310 Miele S8 BRILLIANT LIGHT XL 330 Miele S8 CAT&DOG 320 Miele S8 CONTINUUM 990 Miele S8 DEEP CLEAN 330 Miele S8 DUOFLEX 310 Miele S8 ECOLINE 340 Miele S8 ECOLINE PARQUET 340 Miele S8 EUROSTAR 330 Miele S8 HAUS&CO 320 Miele S8 MEDICAIR 330 Miele S8 OPTICLEAN 330 Miele S8 PARKETT&CO 310 Miele S8 PARKETT&CO 330 Miele S8 PARQUET&CO 310 Miele S8 SELECT PARQUET XL 330 Miele S8 TOTAL CARE PLUS 520 Miele S8 TOTALCARE 320 Miele S8 TOTALCARE 330 Miele S8 UNIQ 530 Miele S8 UNIQ 990 Miele SELECT CAT&DOG S8320 Miele SELECT CLEAN PARQUET S8330 Miele SELECT PARQUET S8310 Miele SILENT&COMPACT 6000 S6390 Miele Solaris ELECTRO PLUS S514 Miele Solaris HEPA 5000 S5380 Miele Solaris HEPA 5281 S5281 Miele Solaris S514 Miele Solaris TURBO PLUS S514 Miele SONATA S714-1 Miele SONATA S764 Miele SPECIAL S5780 Miele SUPERIOR 500 S5781 Miele SUPERIOR 5000 S5780 Miele SUPERIOR 5000 S5781 Miele SURPRISE S762 Miele TANGO BLACK EDITION S381 Miele TANGO PLUS S381 Miele TEALITE BLUE S712-1 Miele TORINO S712-1 Miele TOTAL CARE 5000 S5280 Miele TOTAL CARE 5000 S5780 Miele TOTAL CARE 5000 S5781 Miele Turbo 700 S762 Miele VITALITY CAT&DOG S5361 Miele VITALITY CLEAN S5281 Miele VITALITY PARQUET S5381 Miele VITALITY S5210 Miele White PEARL XXL S5281 Miele White S762 Miele XXL CARE HEPA S5380 Miele YELLOW 500 S711-1 Miele YELLOW STAR S518 Miele Young Style S5210
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
280 mm
Gewicht
644 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.