| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-106149506 Herst.-Nr.: 888300277 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochwertige Wischbezüge für Ihren Akku-Staubsauger, Waschsauger Waschbare, wiederverwendbare Reinigungstücher, Überzüge für streifenfreie Sauberkeit bei der Bodenreinigung Robust, saugstark & fusselfrei - einsetzbar auf Boden wie Fliesen, Parkett, Laminat usw. oder zur Fenster-Reinigung Ideal als Ersatz oder Ergänzung zu Ihren Original Wischtüchern Alle Kompatibilitäten finden Sie unten Nur mit einem sauberen Wischtuch erhalten Sie die bestmögliche Leistung Ihres Akku-Staubsaugers. Die mitgelieferten Tücher reichen oft nicht aus, um eine ganze Wohnung gründlich zu reinigen. Mit diesen Ersatztüchern aus dem Hause vhbw wird Ihre Wohnung wieder blitzsauber. Die Tücher sind zur Befestigung an der elektrischen Mopp-Bodendüse Ihres Staubsaugers. Sie sind waschbar und wiederverwendbar. Unsere Moptücher mit hoher Wasser- und Schmutzaufnahme sorgen für glänzende Ergebnisse und effektive, schonende Reinigung aller Boden (z.B. Holzböden, Fliesen uvm.), ohne Rückstände. Lieferumfang: 2x Wischtuch Technische Daten: Material: Mikrofaser Farbe: weiß / grau Bei 60°C waschbar (ohne Weichspüler) vhbw - the clever way Hochwertige Qualität bei Ersatzteilen und Zubehör. Für eine lange Lebensdauer Ihrer Elektrogeräte. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Markenkompatibilität | Dyson | | Kompatibilität | Dyson V10 Dyson V11 Dyson V11 Outsize Dyson V12 Detect Slim Absolute Dyson V15 Detect Absolute Dyson V15 Detect Complete Dyson V7 Dyson V8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfasermopp, Mikrofasermop, Mikrofasermopp, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, microfaser universaltuch, allzwecktuch |
| | |
| |