| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-106149714 Herst.-Nr.: 888301383 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hochwertiges Reinigungstuch für Ihren Wischroboter, Putzroboter Waschbares, wiederverwendbares Reinigungstuch, Überzug für streifenfreie Sauberkeit bei der Bodenreinigung Robust, saugstark & fusselfrei - einsetzbar auf Boden wie Fliesen, Parkett, Laminat usw. oder zur Fenster-Reinigung Ideal als Ersatz oder Ergänzung zu Ihren Original Wischtüchern Alle Kompatibilitäten finden Sie unten Nur mit einem sauberen Wischtuch erhalten Sie die bestmögliche Leistung Ihres Putzroboters. Die mitgelieferten Tücher reichen oft nicht aus, um eine ganze Wohnung gründlich zu reinigen. Mit diesem Ersatztuch aus dem Hause vhbw wird Ihre Wohnung wieder blitzsauber. Das Tuch ist waschbar und wiederverwendbar. Lieferumfang: 1x Wischtuch Technische Daten: Material: Mikrofaser Farbe: blau Länge: 25 cm vhbw - the clever way Hochwertige Qualität bei Ersatzteilen und Zubehör. Für eine lange Lebensdauer Ihrer Elektrogeräte. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Ecovacs | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Ecovacs Deebot Ozmo 920 Ecovacs Deebot Ozmo 950 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |