| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-106150530 Herst.-Nr.: 888401270 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Reinigungstuch für Ihren Wischroboter, Putzroboter
Waschbares, wiederverwendbares Reinigungstuch, Überzug für streifenfreie Sauberkeit bei der Bodenreinigung Robust, saugstark & fusselfrei - einsetzbar auf Boden wie Fliesen, Parkett, Laminat usw. oder zur Fenster-Reinigung Ideal als Ersatz oder Ergänzung zu Ihren Original Wischtüchern
Alle Kompatibilitäten finden Sie unten
Nur mit einem sauberen Wischtuch erhalten Sie die bestmögliche Leistung Ihres Putzroboters. Die mitgelieferten Tücher reichen oft nicht aus, um eine ganze Wohnung gründlich zu reinigen. Mit diesem Ersatztuch aus dem Hause vhbw wird Ihre Wohnung wieder blitzsauber. Das Tuch ist waschbar und wiederverwendbar.
Lieferumfang:
1x Wischtuch
Technische Daten:
Material: Mikrofaser
Farbe: grau
Länge: 29 cm
Breite: 10 cm
vhbw - the clever way
Hochwertige Qualität bei Ersatzteilen und Zubehör. Für eine lange Lebensdauer Ihrer Elektrogeräte. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Markenkompatibilität | Xiaomi | | Kompatibilität | Xiaomi Mijia G1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |