| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-106150579 Herst.-Nr.: 888401690 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hochwertiges Reinigungstuch für Ihren Bodenwischer
Waschbares, wiederverwendbares Reinigungstuch, Überzug für streifenfreie Sauberkeit bei der Bodenreinigung oder Fensterreinigung Robust, saugstark & fusselfrei - einsetzbar auf Boden wie Fliesen, Parkett, Laminat usw. oder zur Fenster-Reinigung Ideal als Ersatz oder Ergänzung zu Ihren Original Wischtüchern
Alle Kompatibilitäten finden Sie unten
Nur mit einem sauberen Wischtuch erhalten Sie die bestmögliche Leistung Ihres Bodenwischers. Die mitgelieferten Tücher reichen oft nicht aus, um eine ganze Wohnung gründlich zu reinigen. Mit diesem Ersatztuch aus dem Hause vhbw wird Ihre Wohnung wieder blitzsauber. Das Tuch ist waschbar und wiederverwendbar.
Die weißen Fasern beseitigen gründlich eingetrockneten Schmutz und hartnäckige Flecken. Während die roten Fasern, im Anschluss, Verunreinigungen und Partikel von den gereinigten Oberflächen entfernen.
Lieferumfang:
1x Wischtuch
Technische Daten:
Material: Mikrofaser
Farbe: weiß / grau / rot
Breite: 42 cm Gewicht: 70 g
Bei 60°C waschbar
Ersetzt folgendes Originalzubehör: Vileda 161036, 4023103212237
vhbw - the clever way
Hochwertige Qualität bei Ersatzteilen und Zubehör. Für eine lange Lebensdauer Ihrer Elektrogeräte. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Markenkompatibilität | Vileda | | Kompatibilität | Vileda UltraMat XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Ersatzbezug Fensterwischer, Ersatzbezug Sprühmopp, Fensterwischerersatzbezug, Sprühmoppersatzbezug, Mopp, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, allzwecktuch |
| | |
| |