Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite M100AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite M100AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau
Tripp Lite M100AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau
Tripp Lite M100AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau
Tripp Lite M100AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau
Tripp Lite M100AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau
Tripp Lite M100AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau
Tripp Lite M100AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau
Tripp Lite M100AB-003-S-LB Lightning-Kabel 0,91 m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106197271
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     M100AB-003-S-LB
EAN/GTIN:
     0037332278258
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Breite des Versandkartons
249.9 mm
Höhe des Versandkartons
70.1 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332278255
Merkmale
Kabellänge
0.91 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Jackenmaterial
Silikon
Ursprungsland
Vietnam
Energie
Leistung
12 W
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
2.4 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116.1 mm
Verpackungstiefe
59.9 mm
Verpackungshöhe
23.1 mm
Paketgewicht
60 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.1 mm
Gewicht
50 g
Höhe
23.1 mm
Breite
116.1 mm
Tiefe
59.9 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,40*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 13,73*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 15,99*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,18*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-LRA-WH
ab € 12,18*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 16,28*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 23,83*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-HD
ab € 15,96*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-LRA-WH
ab € 12,89*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-WH
ab € 16,09*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-GY-MAX
ab € 21,46*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-HD
ab € 21,06*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-WH
ab € 21,19*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 15,87*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK-10
ab € 96,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.