Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite M100-10N-BK-10 USB-A-zu-Lightning-Synchronisierungs-/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 0,25 m, 10er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite M100-10N-BK-10 USB-A-zu-Lightning-Synchronisierungs-/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 0,25 m, 10er-Pack
Tripp Lite M100-10N-BK-10 USB-A-zu-Lightning-Synchronisierungs-/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 0,25 m, 10er-Pack
Tripp Lite M100-10N-BK-10 USB-A-zu-Lightning-Synchronisierungs-/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 0,25 m, 10er-Pack
Tripp Lite M100-10N-BK-10 USB-A-zu-Lightning-Synchronisierungs-/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 0,25 m, 10er-Pack
Tripp Lite M100-10N-BK-10 USB-A-zu-Lightning-Synchronisierungs-/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 0,25 m, 10er-Pack
Tripp Lite M100-10N-BK-10 USB-A-zu-Lightning-Synchronisierungs-/Ladekabel (Stecker/Stecker) – MFi-zertifiziert, schwarz, 0,25 m, 10er-Pack
Artikel-Nr.:
     855-7413770
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     M100-10N-BK-10
EAN/GTIN:
     0037332188526
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hilft Ihnen beim Aufladen und Synchronisieren Ihres Apple-Mobilgeräts
Das M100-10N-BK-10 enthält 10 M100-10N-BK Synchronisations-/Ladekabel. Sie verbinden Ihr iPhone, iPad oder iPod mit dem USB-A-Anschluss eines Computers oder USB-Ladegeräts, sodass Sie Ihr Apple-Gerät aufladen und gleichzeitig Daten übertragen können. Der reversible 8-polige Lightning-Stecker kann in beide Richtungen angeschlossen werden, um jederzeit einen schnellen und einfachen Anschluss zu gewährleisten. Die Ladekabel sind MFi-zertifiziert und somit mit iPhone, iPad und iPod-Geräten kompatibel.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Breite des Versandkartons
170.2 mm
Höhe des Versandkartons
83.8 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332188523
Merkmale
Kabellänge
0.254 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Produktfarbe
Schwarz
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
71.1 mm
Verpackungstiefe
133.4 mm
Verpackungshöhe
31.8 mm
Paketgewicht
120 g
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,62*
€ 123,98*
pro Stück
Frei Haus
ab € 99,19*
€ 125,94*
3 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,81*
€ 137,59*
7 Tage
16
pro Paket
Frei Haus
ab € 210,18*
€ 249,66*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,62*
€ 145,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
CS16USB
ab € 1.129,73*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 14,23*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 17,15*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-WH
ab € 17,30*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,09*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-003-S-LB
ab € 9,26*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-006-S-LB
ab € 11,29*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-01M-WH
ab € 16,49*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-02M-WH
ab € 15,69*
Zubehör
Tripp Lite
M100AB-03M-WH
ab € 10,83*
Zubehör
Tripp Lite
M101-006-LMC-BK
ab € 25,60*
Zubehör
Tripp Lite
M101AB-004-LMCW
ab € 14,89*
Zubehör
Tripp Lite
M102-010-HD
ab € 28,56*
Zubehör
Tripp Lite
M102-01M-BK
ab € 11,77*
Zubehör
Tripp Lite
M102-01M-WH
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.