Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECS LIVA Z2 Intel® Celeron® N N4020 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB Flash Mini PC Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECS LIVA Z2 Intel® Celeron® N N4020 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB Flash Mini PC Mini-PC Schwarz
ECS LIVA Z2 Intel® Celeron® N N4020 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB Flash Mini PC Mini-PC Schwarz
ECS LIVA Z2 Intel® Celeron® N N4020 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB Flash Mini PC Mini-PC Schwarz
ECS LIVA Z2 Intel® Celeron® N N4020 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB Flash Mini PC Mini-PC Schwarz
ECS LIVA Z2 Intel® Celeron® N N4020 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB Flash Mini PC Mini-PC Schwarz
ECS LIVA Z2 Intel® Celeron® N N4020 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB Flash Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106806140
Hersteller:
     ECS
Herst.-Nr.:
     95-696-MH2245
EAN/GTIN:
     4711064008272
Suchbegriffe:
Elitegroup Komplettsysteme
Elitegroup Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
132 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
56.4 mm
Design
Gehäusetyp
Mini PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
VESA-Halterung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4/2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Energie
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Prozessor Besonderheiten
Intel® 64
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Speichermedien
Flash
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 600
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Lieferumfang
VESA-Halterung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron® N
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N4020
Prozessor-Taktfrequenz
1.1 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Cache
4 MB
Prozessor-Threads
4
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
RAM-Speicher maximal
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherlayout
1 x 4 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,26*
€ 143,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.