Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All WM6454 195,6 cm (77") Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All WM6454 195,6 cm (77") Schwarz, Weiß
One For All WM6454 195,6 cm (77") Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-106979422
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     WM 6454
EAN/GTIN:
     8716184075742
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Genießen Sie Ihr neues Seherlebnis

Erleben Sie das unaufdringliche Design, die intelligente Technik und die hohe Qualität der aus langlebigen Materialien gefertigten Ultra Slim Line.

Unaufdringliches Design

Mit dieser One For All Ultra Slim-Halterung können Sie Ihren Fernseher neigen und sind gleichzeitig in der Lage, das aufgeräumte und moderne Erscheinungsbild Ihres Wohnzimmers zu bewahren. Diese Ultra Slim TV-Halterung ermöglicht einen Montageabstand von lediglich 35 mm zwischen Wand und Fernseher.

Außerordentlich großer Abstand zur Wand

Die zweiarmige Konstruktion erlaubt einen außergewöhnlich großen Wandabstand von 61,5 cm. Der minimale Wandabstand von 3,5 cm ist nicht weniger beeindruckend. Völlige Freiheit bei der Positionierung Ihres Fernsehers!

Präzise Neigungsverstellung

Der Mechanismus zum Anpassen der Neigung erlaubt Ihnen die Feineinstellung der perfekten Position und sorgt dafür, dass Sie sich nie wieder an der Neigung Ihres Fernsehgeräts stören.

Ideal für Ecken und angrenzende Räume

Die zweiarmige Technologie macht diese Halterung zur idealen Lösung, um Ihren Fernseher in einer Ecke zu montieren oder aus einem angrenzenden Raum fernzusehen.

Kabelmanagement

Halten Sie es aufgeräumt. Das Kabelmanagement ist in dieser TV-Halterung integriert. Das gewährt die ordentliche Organisation Ihrer Kabel.

Kratzschutzpolsterung

Die Arme, an denen Ihr Fernseher angebracht ist, verfügen zum Schutz des Fernsehers nach dem Anschluss über eine weiche Polsterung.

Einfaches Nivellieren nach der Montage

Die Höhe der Halterung kann nach der Montage leicht angepasst werden. Dadurch können Sie immer sicherstellen, dass Ihr Fernseher gerade ist.

Inklusive Wasserwaage

Alle Befestigungsmittel wie Schrauben, Wasserwaage, Betondübel und Abstandshalter werden mit der Wandhalterung geliefert und ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Montage.



Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe (max)
474 mm
Höhe
423 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
77 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 100,200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 6 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
180 °
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (max)
615 mm
Abstand zur Wand (min)
35 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.