Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ500 KI86NADD0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ500 KI86NADD0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l D Weiß
Siemens iQ500 KI86NADD0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l D Weiß
Siemens iQ500 KI86NADD0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l D Weiß
Siemens iQ500 KI86NADD0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l D Weiß
Siemens iQ500 KI86NADD0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l D Weiß
Siemens iQ500 KI86NADD0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l D Weiß
Siemens iQ500 KI86NADD0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 260 l D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107122825
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KI86NADD0
EAN/GTIN:
     4242003925782
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Kabellänge
2.3 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
76 l
Gefrierkapazität
8 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
13 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
260 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Zertifizierung
CE, Ukraine, VDE
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
186 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
90 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
558 mm
Tiefe
548 mm
Höhe
1772 mm
Gewicht
58300 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1775 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
184 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
4
Ablageflächen Kühlschranktür
5
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Tasten, Berührung
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Anzahl der Kompressoren
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 992,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,86*
€ 1.300,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.085,22*
€ 1.291,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,46*
€ 1.246,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,68*
€ 1.215,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 992,91*
€ 1.181,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.