Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 4 KGN39OXBT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 4 KGN39OXBT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l B Schwarz
Bosch Serie 4 KGN39OXBT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l B Schwarz
Bosch Serie 4 KGN39OXBT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l B Schwarz
Bosch Serie 4 KGN39OXBT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l B Schwarz
Bosch Serie 4 KGN39OXBT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l B Schwarz
Bosch Serie 4 KGN39OXBT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 363 l B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107124870
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGN39OXBT
EAN/GTIN:
     4242005378371
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Extraplatz für Ihre frischen Lebensmittel.
Das geräumige VitaFresh XXL <0°C> System bietet ideale Lagerbedingungen für alles, was frisch ist: einen kühleren Bereich für Fleisch und Fisch und eine Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung, in der Obst und Gemüse knackig bleibt

Nie wieder abtauen.
Vergesse lästiges Abtauen. No Frost sorgt für einen stetigen Trockenluftstrom, um Eisbildung zu verhindern. Sozusagen das Ende der Eiszeit. Und das Ende vom Abtauen!

Der Kühlschrank der überall gleichmäßig die Temperatur hält.
Ungleichmäßige Kühlung im Kühlschrank kann den Geschmack und die Haltbarkeit deiner Lebensmittel stark beeinträchtigen. Dank der hochglanz Rückwand mit Multi Airflow werden Feuchtigkeit und Temperatur gleichmäßig über den gesamten Kühlbereich verteilt, von den Türabstellern bis zu den hinteren Ecken, wodurch deine Lebensmittel länger halten.

Der Kühlschrank, der überall passt.
Platziere den Kühlschrank, wo immer du willst. Andere marktübliche Kühl-Gefrier-Kombinationen benötigen zum Öffnen von Türen und Schubladen einen Abstand von rund 10 cm zu den Seitenwänden. Dank Perfect Fit können unsere freistehenden Kühl-Gefrier-Kombinationen direkt an Seitenwänden und Möbeln positioniert werden. Die Kühl-Gefrier-Breite entspricht den Nischenmaßen.

LED-Beleuchtung: Lebensmittel im Blick behalten
Die LED-Beleuchtung hilft, alles im Kühlschrank im Blick zu behalten. Die langlebigen, energiesparenden LEDs tauchen den Innenraum automatisch in ein brillantes weißes Licht. Die voll integrierten LED-Lichtquellen sorgen für eine angenehm helle, gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Innenraums. Nie wieder etwas übersehen.

Lebensmittel bleiben gefroren und Vitamine erhalten.
Um Vitamine, Nährwert, Aussehen und Geschmack zu erhalten, sollten Lebensmittel so schnell wie möglich eingefroren werden. Mit dem automatischen Super Gefrieren kannst du kleine Mengen an Lebensmitteln schneller einfrieren und gleichzeitig dein Gefriergut vor dem Auftauen schützen. Der Gefrierschrank erkennt den Temperaturanstieg und passt seine Temperatur automatisch an, um die besten Lagerbedingungen zu gewährleisten.

Zwei separate Kühlkreisläufe, für schnelles Kühlen.
Bei Geräten mit getrennten Kühlkreisläufen können die Kühl- und Gefrierbereiche einzeln gesteuert werden, um eine schnellere Kühlung zu erreichen. Mit den benutzerfreundlichen elektronischen Steuerungen können die Temperaturen individuell eingestellt werden.

Der Kühlschrank, der weiß, wie man cool bleibt
Aktiviere vor dem Einkaufen die Super Cooling-Funktion, um die Temperatur im Kühlschrank für kurze Zeit zu senken, damit die frischen Einkäufe auf der richtigen Temperatur bleiben. Die Temperatur wird per Knopfdruck abgesenkt (mindestens 2°C). Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, schaltet die Funktion nach ca. 6 Stunden automatisch zurück.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Ausfallalarm
Ja
Fehleranzeige
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.4 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
103 l
Lagerzeit bei Störung
18 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
363 l
Klimaklasse
ST-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
33 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Regelbare Temperatur
Ja
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
129 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
665 mm
Höhe
2030 mm
Gewicht
98400 g
Breite bei geöffneter Tür
1220 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
260 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Kühlsystem
Belüftet
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
3
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
2
Flaschengestelle
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
125 °
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
Innen
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Material der Balkontür
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 797,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,49*
€ 1.057,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 878,74*
€ 1.045,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,33*
€ 1.013,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,86*
€ 986,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 797,82*
€ 949,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.