Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 4 KGN49OXBT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 4 KGN49OXBT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend B Schwarz
Bosch Serie 4 KGN49OXBT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend B Schwarz
Bosch Serie 4 KGN49OXBT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend B Schwarz
Bosch Serie 4 KGN49OXBT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend B Schwarz
Bosch Serie 4 KGN49OXBT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend B Schwarz
Bosch Serie 4 KGN49OXBT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend B Schwarz
Bosch Serie 4 KGN49OXBT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend B Schwarz
Bosch Serie 4 KGN49OXBT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend B Schwarz
Bosch Serie 4 KGN49OXBT Kühl- und Gefrierkombination Freistehend B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107124871
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KGN49OXBT
EAN/GTIN:
     4242005378067
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Ausfallalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.4 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
311 l
Lagerzeit bei Störung
21 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Klimaklasse
ST-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Bruttokapazität Gesamteinheit
440 l
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Regelbare Temperatur
Ja
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
142 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
667 mm
Höhe
2030 mm
Gewicht
81100 g
Breite bei geöffneter Tür
1220 mm
Mittleres Fach
Mittleres Fach
Ja
Kühlschrank
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Bruttokapazität Kühlschrank
129 l
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
3
Ablageflächen Kühlschranktür
4
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
3
Flaschengestelle
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Schwarz
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
125 °
Steuerung
Tasten
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Einstellbare Regale
Ja
Material der Balkontür
Kunststoff
Invertertechnologie
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Eingelassene(r) Griff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 881,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,07*
€ 1.161,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,82*
€ 1.156,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,85*
€ 1.120,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 916,77*
€ 1.090,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 881,11*
€ 1.048,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.