Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 97838 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 97838 Beleuchtungs-Zubehör
Paulmann 97838 Beleuchtungs-Zubehör
Paulmann 97838 Beleuchtungs-Zubehör
Paulmann 97838 Beleuchtungs-Zubehör
Paulmann 97838 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107317261
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     97838
EAN/GTIN:
     4000870978382
Suchbegriffe:
12V-Seilsystem-Montagematerial
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Der Trafo in Chrom matt ist speziell für das Wire Seilsystem geeignet. Das System kann sowohl an der Wand als auch an der Decke montiert werden und bietet dadurch grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten. Egal ob gerade, schräg oder verwinkelt - Seilsysteme passen in jeden Raum und sind die Problemlöser für schwierige Installationsbedingungen. Das Basisset lässt sich individuell durch Einzelspots, Umlenker und weiteres Zubehör ergänzen. Mit diesem System lässt sich eine optimale Lichtverteilung realisieren, bei steigendem Lichtbedarf lässt es sich problemlos erweitern. Für die Verteilung der Leuchten im gesamten Raum wird nur ein Stromauslass benötigt. Systeme mit der Technik 12V DC (Gleichspannung) lassen sich nicht über einen Wand-Einbaudimmer dimmen.
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
60 W
AC Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
12 V
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Markenkompatibilität
Paulmann
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
240 mm
Breite
115 mm
Höhe
47 mm
Lampen
Lampenlebensdauer
30000 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,66*
€ 55,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.