Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink OR106G Rack Zubehör Kabelmanagementtafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink OR106G Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
LogiLink OR106G Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
LogiLink OR106G Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
LogiLink OR106G Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
LogiLink OR106G Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
LogiLink OR106G Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
LogiLink OR106G Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
LogiLink OR106G Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
LogiLink OR106G Rack Zubehör Kabelmanagementtafel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107382025
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     OR106G
EAN/GTIN:
     4052792068726
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
19"-Kabelführungspanel mit 4 Stahlbügeln und Bürstenleiste, lichtgrau" von LogiLink Professional
Stabile Kabelführungsleiste für ein optimales Kabelmanagement im 19"-Verteiler. Zum horizontalen Einbau in die 19"-Profilebene (1 HE). Mit Staubschutz-Bürstenleiste zur Kabeldurchführung nach innen sowie mit 4 Kabelbügeln zur übersichtlichen Kabelführung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
4825 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
420 g
Merkmale
Typ
Kabelmanagementtafel
Produktfarbe
Hellgrau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
OR106B
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.