| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-107382027 Herst.-Nr.: OR106B EAN/GTIN: 4052792068719 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 19"-Kabelführungspanel mit 4 Stahlbügeln und Bürstenleiste, schwarz" von LogiLink Professional Stabile Kabelführungsleiste für ein optimales Kabelmanagement im 19"-Verteiler. Zum horizontalen Einbau in die 19"-Profilebene (1 HE). Mit Staubschutz-Bürstenleiste zur Kabeldurchführung nach innen sowie mit 4 Kabelbügeln zur übersichtlichen Kabelführung. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 80 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 4825 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 44 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 420 g | Merkmale | Typ | Kabelmanagementtafel | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Stahl | ![](/p.gif) | Rack-Kapazität | 1U |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 Zoll Rangierpanel, 19" Rangierpanel, Rangierpanel, 19 Zoll Bürstenleiste, 19" Bürstenleiste, Bürstenleiste, Rack Zubehör, rangierbügel logilink, 19 zoll kabelbügel, Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |