Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cosori Dual Blaze Einzelbild 6,4 l Eigenständig 1750 W Heißluftfritteuse Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cosori Dual Blaze Einzelbild 6,4 l Eigenständig 1750 W Heißluftfritteuse Hellgrau
Cosori Dual Blaze Einzelbild 6,4 l Eigenständig 1750 W Heißluftfritteuse Hellgrau
Cosori Dual Blaze Einzelbild 6,4 l Eigenständig 1750 W Heißluftfritteuse Hellgrau
Cosori Dual Blaze Einzelbild 6,4 l Eigenständig 1750 W Heißluftfritteuse Hellgrau
Cosori Dual Blaze Einzelbild 6,4 l Eigenständig 1750 W Heißluftfritteuse Hellgrau
Cosori Dual Blaze Einzelbild 6,4 l Eigenständig 1750 W Heißluftfritteuse Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107383475
Hersteller:
     Cosori
Herst.-Nr.:
     CAF-P583S-AEUR
EAN/GTIN:
     810043377416
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
cosori heißluftfritteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
327 mm
Tiefe
297 mm
Höhe
352 mm
Gewicht
6220 g
Korbabmessungen (BxTxH)
237 x 237 x 121 mm
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
6.4 l
Bratfunktion
Ja
Grillen
Ja
Röstfunktion
Ja
Voreingestellte Kochprogramme
Ja
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Digital-Zeitmesser
Ja
Lieferumfang
Krümelschublade
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Rezeptbuch
Ja
Grillrost
Ja
Grillplatte
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Anzeigelicht
Ja
Energie
Leistung
1750 W
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Hellgrau
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Berührung
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Griff(e)
Ja
Schüsselmaterial
Aluminium
Anzahl der Heizelemente
2
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.