Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE S0E07A Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE S0E07A Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" SAS
HPE S0E07A Interne Festplatte 12 TB 7200 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107490043
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S0E07A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
12000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
NAS
Hot-Swap
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.030,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.108,29*
€ 9.648,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.087,16*
€ 9.623,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.044,89*
€ 9.573,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.030,80*
€ 9.556,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.