Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tineco IFloor 3 Plus Weiß Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tineco IFloor 3 Plus Weiß Beutellos
Tineco IFloor 3 Plus Weiß Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107509188
Hersteller:
     Tineco
Herst.-Nr.:
     FW030600EU
EAN/GTIN:
     6972200198488
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Noch nie war die Bodenreinigung leichter Der neue IFLOOR 3 Plus
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, GS mark
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Leistungen
Reinigungsart
Trocken&Nass
Vakuum-Luftfilterung
HEPA
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Reinigen der Oberflächen
Harter Boden
Geräuschpegel
72 dB
Motorleistung
220 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
320 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
730 mm
Paketgewicht
8000 g
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
25 min
Ladezeit
0.5 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4500 g
Breite
286 mm
Tiefe
256 mm
Höhe
1100 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Weiß
Schmutzaufnahmekapazität (Nassanwendung)
0.5 l
Kapazität Flüssigkeitstank
0.6 l
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 392,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,81*
€ 595,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,03*
€ 592,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,47*
€ 556,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,41*
€ 525,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,51*
€ 467,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.