Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NM-SD1 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NM-SD1 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Noctua NM-SD1 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Noctua NM-SD1 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Noctua NM-SD1 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Noctua NM-SD1 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Noctua NM-SD1 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107592638
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NM-SD1
EAN/GTIN:
     9010018201116
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz
Schraubendreher-Bits Größe
T20
Magnetische Spitze
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.