Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts KIT963 Computer-Gehäuseteil andere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts KIT963 Computer-Gehäuseteil andere
CoreParts KIT963 Computer-Gehäuseteil andere
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108197914
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     KIT963
EAN/GTIN:
     5715063012574
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
110 mm
Durchmesser
38 mm
Gewicht
38 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
250 g
Merkmale
Typ
andere
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Größe (Imperial)
2.5 "
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.