Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken 5789 Klebezettel Quadratisch Weiß 800 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken 5789 Klebezettel Quadratisch Weiß 800 Blätter
Soennecken 5789 Klebezettel Quadratisch Weiß 800 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108208119
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     5789
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Zettelklötze & Zettelboxeinlage

Zettelboxeinlage: Grammatur: 80 g/m².

Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Weiß
Mediengewicht
80 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
800 Blätter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Landré
100420104
ab € 3,09*
Ähnlich
WEDO
27026510
ab € 5,33*
Ähnlich
WEDO
27026500
ab € 4,41*
Ähnlich
Confon
880 00
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.