Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken 3409 Teppichmesser Schwarz, Blau Abbrechmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken 3409 Teppichmesser Schwarz, Blau Abbrechmesser
Soennecken 3409 Teppichmesser Schwarz, Blau Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE1-108208158
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cutter

Gummierte Griffzone. Ersatzklingenmagazin inkl. 2 Klingen. Mit Abbrechhilfe und Metallführung. Rasterautomatik zur Sicherung der Klingenposition. Material der Klinge: Stahl. Material des Griffes: Kunststoff. Farbe: blau/schwarz.
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Materiallgriff
Kunststoff
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
18 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Acme United
E-84003 00
ab € 0,64*
Ähnlich
Acme United
E-84005 00
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.